Schneider Electric - Interruptor seguridad clase 3110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HU461
Ref.Sonepar
743111
EAN
785901507802
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Tensión de funcionamiento nominal:
0...600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
30 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
200 kA
Número de polos:
4
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Gris
Con capacidad de interbloqueo:
no
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (NEMA):
1
Anchura:
930.1 mm
Altura:
1755.9 mm
Profundidad:
450.8 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


