Schneider Electric - Interruptor selector 30mm luminoso con 2 posiciones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Otros
Apto para iluminación - no
Con fuente de luz - no
Color del botón - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001SKS11B
Ref.Sonepar
321391
EAN
785901524366
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Otros
Apto para iluminación:
no
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Intervalo de alimentación:
0...0 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


