Schneider Electric - Interruptor selector completo negro ø16 2 posiciones estancia puso 1 na + 1 nc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6AD225B

Ref.Sonepar

1006212

EAN

3389110764581

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Selector negro Ø 16mango de 2 posiciones, 1 NA+1 NC. Gama de producto: Harmony XB6 - nombre corto del dispositivo: XB6 - diámetro de montaje: 16 mm - posición de funcionamien: cualquier posición - forma del cabezal de unidad de: cuadrado - información posición operador: 2 posiciones de 60° - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric