Schneider Electric - Interruptor serie ÚNICA 10A aluminio - U3.101.30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Otros
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 1
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
U3.101.30
Ref.Sonepar
48986
EAN
8420375095883
Sistema de cableado:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
1
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Tipo de fijación:
Otros
Con placa de fijación:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Aluminio
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Tensión nominal:
250 V
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Otros
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
34 mm
Profundidad constructiva:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


