Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor serie ÚNICA 10A blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor serie ÚNICA 10A blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

U3.101.18

Ref.Sonepar

40093

EAN

8420375079302

Sistema de cableado:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

1

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Tipo de conexión:

Otros

Ancho del dispositivo:

22.5 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

34 mm

Profundidad constructiva:

24 mm

Interruptor Unica 10A 250V CA 50/60 Hz, en blanco, IP20, IK01, conexión interna, 1 módulo, fijado a presión, interruptor unidireccional, accionador basculante, terminales sin tornillos, cubierta del mecanismo fabricada en ASA + PC, mide 22,45x45x34mm, fondo empotrado de 22mm y pesa 0.0174kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric