Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor Wiser 10A blanco polar - NU353718

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor Wiser 10A blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU353718

Ref.Sonepar

264614

EAN

3606485445878

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Modelo:

Electrónico

Ajuste de hora:

1...1440 min

Con salida de semiconductor:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Tensión nominal:

230 V

Corriente asignada:

10 A

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

46 mm

Interruptor Wiser de 10A, 230V, gama New Unica en color blanco polar. Los interruptores Wiser permiten controlar cualquier tipo de cargas eléctricas. Mediante la aplicación Wiser puede dotarse al interruptor de prestaciones avanzadas. La gama New Unica es práctica, atractiva e innovadora. Tras años de éxito en el mercado y de escuchar las opiniones que nuestros clientes y usuarios nos han trasmitido sobre Unica, hemos considerado que ha llegado el momento de mejorar un clásico de nuestra oferta. New Unica se presenta con soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones adaptadas al hogar comunicado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric