Schneider Electric - INV.40A 24V 50/60HZ - LC2D40B7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INV.40A 24V 50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D40B7

Ref.Sonepar

52687

EAN

3389110453836

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

40 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Grado de protección (IP):

IP20

SCHN LC2D40B7(B) INV.40A 24V 50/60HZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric