Schneider Electric - Inversor 18A 48V CC-AR antiparásito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 VTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de tensión (tensión de servicio):
CCEspecificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...48 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC2D18ED
Ref.Sonepar
770355
EAN
3389110392456
Función:
Contactor de inversión
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
32 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
7.46 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
90 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


