Fin de vida

Schneider Electric - Inversor 25A 230V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 25A 230V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D25P7A

Ref.Sonepar

46816

EAN

8499211230009

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

SCHN LC2D25P7A INV 25A 230V 50 60HZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric