Schneider Electric - Inversor 25A 24V CC-AR antiparásito 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 25A 24V CC-AR antiparásito 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles0...0 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC
Ver las opciones disponiblesCA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles32 A

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor conmutador

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2DT25BD

Ref.Sonepar

770444

EAN

3389110247978

Función:

Contactor conmutador

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

25 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

90 mm

TeSys D, Contactor inversor, 25A AC1 4p 24V CC-antiparasitado. Gama: TeSys - Nombre del producto: TeSys D - tipo de producto o componente: contactor conmutador - nombre corto del dispositivo: LC2D - aplicación del contactor: carga resistiva - Categoría de empleo: AC-1 - número de polos: 4P - composición de los polos de contacto: 4 NA - [Ue] tensión asignada de empleo: <= 300 V CC para circuito de alimentación, <= 690 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación - composición de los contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC - Categoría de sobretensión: III - [Ith] Corriente térmica convencional: 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización, 25 A en <= 60 °C para circuito de alimentación - Irms poder de conexión nominal: 140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 - [Icw] Corriente temporal admisible: 100 A 1 s circuito de señali

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric