Fin de vida

Schneider Electric - Inversor 32A 24V AC 50/60Hz con enclavamiento mecánico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 32A 24V AC 50/60Hz con enclavamiento mecánico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D32B7A

Ref.Sonepar

355382

EAN

8499211231914

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

SCHN LC2D32B7A INV 32A 24VCA 50/60HZ C/ENCL.MEC.S/TERM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric