Schneider Electric - Inversor 38A 24V 50-60Hz - LC2D38B7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 38A 24V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles48...130 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles300...300 V
Ver las opciones disponibles48...130 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

Ver las opciones disponiblesCA/CC
Ver las opciones disponiblesCC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles40 A

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D38B7

Ref.Sonepar

770402

EAN

3389110391640

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

14.9 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

92 mm

TeSys D, Contactor inversor 3p AC-3, <=440 V 38A, bobina 24 V CA. Gama: TeSys - Nombre del producto: TeSys D - nombre corto del dispositivo: LC2D - aplicación del contactor: carga resistiva, control del motor - Categoría de empleo: AC-3, AC-1 - Presentación del dispositivo: premontada con barra de bus inversora - número de polos: 3P - composición de los polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión asignada de empleo: <= 690 V AC 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] Corriente nominal de empleo: 50 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación, 38 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-3 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 18,5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 18,5 kW en 500 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 18.5 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 9 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en HP: 25 hp en Ue 600 V CA 50/

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric