Schneider Electric - Inversor 95A 48V 50-60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Montaje en carriles posible - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC2D95E7
Ref.Sonepar
771219
EAN
8499211136387
Función:
Contactor de inversión
Montaje en carriles posible:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
440...440 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
440...440 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
95 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
45 kW
Rango de operación potencia NEMA:
44.8 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
182 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
158 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


