Schneider Electric - Inversor 9A 24V 50-60Hz fastón - LC2D099B7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D099B7

Ref.Sonepar

770312

EAN

3389110659894

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Rango de operación potencia NEMA:

3.73 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

77 mm

Profundidad:

86 mm

TeSys D, Contactor inversor, 9A 24V 50/60HZ conexión Faston. gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LC2D - aplicación de contactor: carga resistiva, control del motor - categoría de empleo: AC-3, AC-1 - presentación del dispositivo: premontada con barra de bus inversora - número de polos: 3P - composición de polos de contacto: 3 NA - [Ue] tensión de funcionamiento nominal: <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación, <= 300 V CC para circuito de alimentación - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 9 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación, 25 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación - potencia del motor en kW: 2.2 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz, 4 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz, 5.5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz, 5.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz - potencia del motor en CV: 5 hp en 460/480 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 2 hp en 200/208 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 2 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 7.5 hp en 575/600 V CA 50/60 Hz para 3 fases motores, 0.5 hp en 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motores, 1 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 1 fase motores - composición de contactos auxiliares: 1 a + 1 NC - categoría de sobretensión: III - [Ith] intensidad térmica al aire libre convencional: 25 A en <= 60 °C para circuito de alimentación, 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización - escuadra universal,: 250 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947, 140 A CAfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 250 A CCfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 - [Icw] Intensidad de resistencia nominal de corta duración: 61 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación, 140 A 100 ms circuito de señalización, 30 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación, 210 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación, 100 A 1 s circuito de señalización, 105 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación, 120 A 500 ms circuito de señalización - clasificación de fusible asociado: 10 A gGfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1, 25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación, 20 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 690 Vfor circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1, 690 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones CSA, 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA, 600 Vfor circuito de señalización certificaciones UL, 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL - durabilidad eléctrica: 0.6 Mciclos 25 A AC-1 en Ue <= 440 V, 2 Mciclos 9 A AC-3 en Ue <= 440 V - potencia disipada por polo: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - cubierta protectora: Con - tipo de interbloqueo: mecánico - soporte de montaje: placa, perfil - normas: EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, CSA C22.2 No 14, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508 - certificaciones: RINA, BV, DNV, GL, UL, GOST, CCC, LROS, CSA - conexiones - terminales: circuito de control : terminales Faston 1, circuito de alimentación : terminales Faston 2 - horas de funcionamiento: 4...19 ms apertura, 12...22 ms cierre - nivel de fiabilidad de seguridad: B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 - endurancia mecánica: 15 Mcycles. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc., Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control., Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric