Fin de vida

Schneider Electric - Inversor 9A BC 24V DC con enclavamiento mecánico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 9A BC 24V DC con enclavamiento mecánico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D09BLA

Ref.Sonepar

39550

EAN

3389110541410

Función:

Contactor de inversión

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

SCHN LC2D09BLA INVERSORES 9A BC 24VCC C/ENCL.MEC.S/TERM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric