Schneider Electric - INVERSOR K TRIP. 6A 110V 50/60 - LC2K0610F7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INVERSOR K TRIP. 6A 110V 50/60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2K0610F7

Ref.Sonepar

1042564

EAN

3389110491180

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

6 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Rango de operación potencia NEMA:

2.24 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

57 mm

Inversor Tesys K - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 110 V bobina CA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric