Schneider Electric - Inversor Monobloc 2 INTERPACT INS320 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor Monobloc 2 INTERPACT INS320 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Interruptor de conexión/desconexión

  • Número de polos - 4

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Con retracción en la posición 0 - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 320 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31149

Ref.Sonepar

700898

EAN

3303430311492

Modelo:

Interruptor de conexión/desconexión

Número de polos:

4

Con posición 0 (desconexión):

sí

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

320 A

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

FXM320 es un conjunto completo de cambio manual de origen para dos desconectores de interruptor Compact INS320 de 4 polos. Ofrece una forma sencilla de implementar funciones de cambio de fuente con un tamaño reducido, ocupando menos espacio en el tablero de distribución. La corriente de funcionamiento es de 320A a 690VCA 50/60Hz, en categorías AC22A/AC23A. La corriente de funcionamiento es de 320A a 125VCC (2 polos en serie) o a 250VCC (4 polos en serie), en categorías DC22A/DC23A. Hay un solo mando rotativo de 3 posiciones que controla los dos desconectores del interruptor (fuente normal ON, OFF, fuente de reemplazo ON). Se puede solicitar un conjunto completo de cambio de origen con un solo número de catálogo. Se puede solicitar un conjunto completo de cambio de origen con un solo número de catálogo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric