Schneider Electric - Juego 2 barras de tierra 20 abrazadores + 1 conector de 35mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 200 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04202
Ref.Sonepar
60866
EAN
3303430042020
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
200 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
2 barras de tierra 20 abrazadores + 1 conector de 35 mm2 - 200x13x12mm - 0,38kg.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


