Schneider Electric - JUEGO BARRA ELEVACIÓN 1800MM (2U) - NSYSFTB18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1800 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 60 mm
Resistencia de carga - 2000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFTB18
Ref.Sonepar
1073386
EAN
3606485131849
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1800 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
60 mm
Resistencia de carga:
2000 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Juego de 2 barras de elevación Spacial SF, acero zincado, 1,800mm. Gama de producto: Spacial SF - clase de accesorio: accesorios de elevación - tipo de producto o componente: barra de elevación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte superior de armario - soporte de montaje: directamente en el eje de los montantes - Compatibilidad del producto: armarios SF - composición de equipos: 2 barras de elevación, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Están listos para la instalación gracias a un sistema de montaje más rápido y fácil.. Están equipados con puertas parciales y paneles para ofrecer un alto grado de protección (IP 54) y resistencia a impactos mecánicos (IK 10).. Se combinan fácilmente tanto en unión lateral como en profundidad... Spacial SFM compartimentado también puede ser unido con las columnas estándar Spacial SF para combinar las formas funcionales 1 & 2 y las columnas Spacial SFP para la distribución de potencia. Aplicaciones: Es una solución adecuada para industrias exigentes, como el de tratamiento de aguas y aguas residuales o aplicaciones de HVAC. Beneficios: Configuración estándar: Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamaño A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como: Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


