Schneider Electric - Juego barras arranques GV3 (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego barras arranques GV3 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV3G264

Ref.Sonepar

789123

EAN

3389119410083

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Linergy FT, Juego de barras 2 arranques GV3. gama: Linergy, nombre del producto: FT, nombre corto del dispositivo: GV3G, tipo de producto o componente: Peine, clase de accesorio: accesorio de conexión, número de polos: 3P, compatibilidad de la gama: TeSys, K, TeSys, U, TeSys, D, TeSys, GV3, Compatibilidad del producto: GV3P, LC1D40A...D65A, GV3L, número de derivaciones: 2, [Ith] Intensidad térmica convencional: 115 A, paso de conexión: 64 mm. Beneficios: Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric