Schneider Electric - Juego barras de distribución 160A longitud 452mm para AK5 - AK5JB144
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 160 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK5JB144
Ref.Sonepar
785566
EAN
3389110576795
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
160 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
400...690 V
Número de unidades sin derivación:
18
Color:
Gris
Número RAL:
7021
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud:
452 mm
Anchura:
82 mm
Altura:
81 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


