Schneider Electric - Juego barras derivación 45mm (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 45 mm
Sección transversal - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2G345
Ref.Sonepar
56326
EAN
3389110556438
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
45 mm
Sección transversal:
0 mm²
Longitud:
135 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
45
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
11 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


