Schneider Electric - Juego barras derivaciones GV3 (3u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego barras derivaciones GV3 (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV3G364

Ref.Sonepar

302444

EAN

3389119405515

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Linergy FT, Juego de barras 3 arranques GV3. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: GV3G - tipo de producto o componente: Peine - número de polos: 3P - compatibilidad de la gama: TeSys - D, TeSys - GV3, TeSys - K, TeSys - U - Compatibilidad del producto: GV3L, GV3P, LC1D40A...D65A - número de derivaciones: 3 - [Ith] Intensidad térmica convencional: 115 A - paso de conexión: 64 mm. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric