Schneider Electric - Juego bisagras 180° SPACIAL SF tornillos M8 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRSWH180
Ref.Sonepar
358117
EAN
3606480067792
Modelo:
Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
140 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


