Schneider Electric - Juego bobinas 220V CA para LC1-F780 (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego bobinas 220V CA para LC1-F780 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FX220

Ref.Sonepar

20069

EAN

3389110083408

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FX, 220...240 V CA 40...400 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FX - resistencia media: 19.5 Ohm erup. En 20 °C, 920 Ohm sujeción en 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 0.82 H - Compatibilidad del producto: LC1F780 - horas de funcionamiento: 130...230 ms apertura, 40...80 ms cierre - endurancia mecánica: 5 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric