Schneider Electric - Juego bornes 1x35-300mm + separador NSX400/630 (3u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432479

Ref.Sonepar

205893

EAN

3606480019371

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudo de aluminio para Compact NSX 4/63 y EasyPact CVS 4/63. Estos conectores pueden recibir cables de cobre o aluminio de 35 mm² a 3 mm². Los conectores se ajustan directamente a los terminales de los dispositivos o se sujetan mediante clips a las extensiones de los terminales. La corriente nominal es de hasta 63 A. Se venden por conjunto de 3 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric