Schneider Electric - Juego bornes 2x35-240mm + separador NSX400/630 (3u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432481

Ref.Sonepar

114089

EAN

3606480019395

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudos de aluminio para Compact NSX 400/630 y EasyPact CVS 400/630. Estos conectores pueden recibir 2 cables de cobre o aluminio de 35mm² a 240mm². Los conectores están atornillados directamente en los terminales del dispositivo o en las extensiones del terminal del ángulo derecho. La corriente nominal es de hasta 630 A. Se venden por 3 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric