Schneider Electric - Juego bornes 2x35-240mm + separador NSX400/630 (4u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432482

Ref.Sonepar

124998

EAN

3606480019401

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudo de aluminio para Compact NSX 400/630 y EasyPact CVS 400/630. Estos conectores pueden recibir 2 cables de cobre o aluminio de 35 mm² a 240 mm². Los conectores se atornillan a los terminales del dispositivo o a las extensiones de terminales de ángulo recto. La corriente nominal es de hasta 630 A. Se venden por conjunto de 4 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric