Schneider Electric - Juego bornes 2x50-120mm + separador NSX100-250 (3u) - LV429218

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429218

Ref.Sonepar

219536

EAN

785901062585

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudo de aluminio para Compact NSX 1/16/25 y EasyPact CVS 1/16/25. Estos conectores pueden recibir 2 cables de cobre o aluminio de 5 mm² a 12 mm². Los conectores se atornillan directamente a los terminales del dispositivo o a las extensiones de terminales en ángulo recto. La corriente nominal es de hasta 25 A. Se venden por conjunto de 3 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric