Fin de vida

Schneider Electric - Juego bornes 6x1,5-35mm + separador NSX100-250 (4u) - LV429249

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429249

Ref.Sonepar

240492

EAN

3606480019340

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudo de aluminio para Compact NSX 100/160/250. Estos conectores pueden recibir 6 cables de cobre o aluminio de 1,5mm² a 35mm². Los conectores se atornillan directamente a los terminales del dispositivo o a las extensiones de terminales en ángulo recto. La corriente nominal es de hasta 250 A. Se venden por conjunto de 4 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric