Schneider Electric - Juego bornes cable 1,5-95mm NSX100-250 (3u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429242

Ref.Sonepar

322252

EAN

3606480019319

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudos de acero para Compact NSX 100/160 y EasyPact CVS 100/160. Estos conectores pueden recibir 1 cables de cobre o aluminio de 1.5mm² a 95mm². Los conectores se fijan directamente en los terminales del dispositivo o se aseguran mediante abrazaderas a las extensiones del terminal. La corriente nominal es de hasta 160 A. Se venden por 3 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric