Schneider Electric - Juego bornes cable 1,5-95mm NSX100-250 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tecnología de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429243
Ref.Sonepar
81809
EAN
3606480019326
Tipo de accesorio:
Tecnología de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Juedo de 4 bornes Compact, 1 cable, 1.5..95 mm² Fabricado en acero. Compatibilidad con: Compact, Compact INS interruptor automático, EasyPact, EasyPact CVS interruptor automático, Compact, Compact INV interruptor automático, Compact, Compact NSX interruptor automático, Compact, Compact NSX DC interruptor automático. Protección y gestión de instalaciones eléctricas BT para aplicaciones básicas de distribución eléctrica en edificios e industrias de pequeño y mediano tamaño. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos. Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV). Los interruptores en carga Interpact INS/INV efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores terciario e industrial, acoplamiento de fuentes, cuadro de desconexión local, cuadro de distribución final, cuadro de control, Interruptor de parada de emergencia.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


