Schneider Electric - Juego bornes cable 25-95mm NSX100-250 (3u) - LV429227

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429227

Ref.Sonepar

276951

EAN

3606480019296

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son conectores de cable desnudo de aluminio para Compact NSX 100/160/250 y EasyPact CVS 100/160/250. Estos conectores pueden recibir cables de cobre o aluminio de 25mm² a 95mm². Los conectores se ajustan directamente a los terminales de los dispositivos o se sujetan mediante clips a las extensiones de los terminales. La corriente nominal es de hasta 250 A. Se venden por conjunto de 3 partes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric