Schneider Electric - Juego cáncamo elevación M12 (4u) - NSYSFEB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 55 mm
Altura - 62.5 mm
Profundidad - 24 mm
Resistencia de carga - 340 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFEB
Ref.Sonepar
107026
EAN
3606485131542
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
55 mm
Altura:
62.5 mm
Profundidad:
24 mm
Resistencia de carga:
340 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Juego de cáncamos M12 para Spacial SF/SFHD/SFM, Prisma PH. Al. es 62,5 x An. es 55 x Prof. 24 mm. Montaje en la parte superior del armario. Soporte directo en el eje de los montantes. Carga permanente permitida: 1360 kg zócalo a 60°. Acabado de superficie galvanizado de acero fundido. Set de 4.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


