Schneider Electric - Juego cáncamo elevación SM M12 (4u) - NSYSMEB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 54 mm
Altura - 61.5 mm
Profundidad - 26 mm
Resistencia de carga - 340 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSMEB
Ref.Sonepar
291846
EAN
3606480146596
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
54 mm
Altura:
61.5 mm
Profundidad:
26 mm
Resistencia de carga:
340 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Juego de 4 cáncamos M12 Spacial SM, Acero fundido galvanizado, Ubicación en la parte superior de armario, 4 tuercas de fijación, Atornillado, Carga permanente admisible: 1360kg eslingado a 60°, 55x29mm. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie. Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19pulg, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta. Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno. Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad. Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SMX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10. Versiones personalizadas bajo solicitud. Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L. Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L. Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


