Schneider Electric - Juego caratula ajuste 800mm (2u) - NSYADC18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYADC18
Ref.Sonepar
138648
EAN
3606480062797
Anchura:
800 mm
Altura:
50 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


