Schneider Electric - Juego conectores para bus comunicación ULP (10u) - TRV00217

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TRV00217

Ref.Sonepar

81822

EAN

3606480025259

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Los interruptores de caja moldeada PowerPact™ con disparo electrónico NS3200, con marcos M, P y R, y Compact™ NS630b– están diseñados para proteger los sistemas eléctricos contra daños causados por sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. Todos los interruptores están diseñados para abrir y cerrar un circuito por medios no automáticos y para abrir el circuito automáticamente en una sobrecorriente predeterminada. Los interruptores automáticos en caja moldeada de disparo electrónico utilizan un sistema de disparo electrónico para indicar al interruptor que se abra automáticamente. Los interruptores automáticos PowerPact marco M (tamaño de marco de 800 A), marco P (tamaño de marco de 1 200 A) y marco R (tamaño de marco de 3 000 A) tienen doble capacidad para UL489 e IEC 60947-2. Los interruptores automáticos Compact NS630b-NS1600 (tamaño de marco de 1600 A) y NS1600b-NS3200 (marco de 3200 A) están clasificados sólo para IEC 60947-2. Los interruptores de caja moldeada con marco M están equipados con un sistema de disparo electrónico ET1.0 básico, que tiene un ajuste fijo de largo tiempo (sobrecarga) y un ajuste de disparo instantáneo (cortocircuito) ajustable. Los interruptores de caja moldeada NS3200 con marco P, marco R y NS630b– están disponibles con un sistema de disparo electrónico ET 1.0I básico o con un sistema de disparo Micrologic™ más avanzado. Todos estos interruptores automáticos están disponibles etiquetados como Square D™ o Schneider Electric™ (anteriormente Merlin Gerin™, Federal Pioneer™ o Federal Pacific™). Estos conectores apilables son para interruptores compactos. Este producto es un accesorio de comunicación y es compatible con dispositivos compactos y PowerPact. Este producto tiene una corriente nominal de 0-630A y viene en un juego de 10. Este producto incluye una garantía de 18 meses.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric