Schneider Electric - Juego conexiones de alimentación para TeSys D

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego conexiones de alimentación para TeSys D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D6569

Ref.Sonepar

355288

EAN

3389110230154

Tipo de accesorio:

Conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Conexiones de alimentación conector de alimentación para TeSys D. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: bornero. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric