Schneider Electric - Juego contactos 4P para LC1-D115

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego contactos 4P para LC1-D115

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de conmutación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA5D115804

Ref.Sonepar

303967

EAN

3389110880526

Tipo de accesorio:

Pieza de conmutación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Juego de contactos, 4 P para LC1-D115. Gama: TeSys - Compatibilidad del producto: LC1D115004 - número de polos: 4P. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric