Schneider Electric - Juego cubiertas para soportes de fijación mural para SPACIAL S3D/CRN (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura - 42 mm
Altura - 74 mm
Profundidad - 12 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCAEFPF
Ref.Sonepar
552620
EAN
3606481140982
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura:
42 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
12 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Juego cubiertas para soportes de fijación mural para SPACIAL S3D/CRN (4u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


