Schneider Electric - Juego cubrebornes precintable 2P (2u) - 26976
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26976
Ref.Sonepar
611863
EAN
3303430269762
Tipo de accesorio:
Cobertura
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Cubrebornes precintable, 2p, para C60 I, NA ID, bolsa de 2. tipo de producto o componente: Cubrebornes - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de aislamiento - cantidad por juego: Set de 2. Beneficios: El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos de alimentación de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.... Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automáticos de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A.. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión.., Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc.. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Amplia gama según la norma DIN: Sencillez. Diseño de producto coherente: Tranquilidad. Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad. Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad.. Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios.. Beneficios: •Multistandard: oferta internacional en todo el mundo.. Aplicaciones: •Protección de circuitos eléctricos con una alimentación de CC •La generación de electricidad: fotovoltaica, eólica, nuclear..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


