Schneider Electric - Juego de 12 elevadores altura 11mm para agregar riel modular con NSXm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura - 12 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 49 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04225
Ref.Sonepar
269199
EAN
3606481190741
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura:
12 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
49 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Juego de 12 elevadores altura 11mm para agregar riel modular con NSXm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


