Schneider Electric - Juego de barras aisladas Powerclip 250A 4P longitud 1m - 04122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04122
Ref.Sonepar
47741
EAN
3303430041221
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Juego de barras aisladas Powerclip 250A 4P longitud 1m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


