Schneider Electric - JUEGO DE BARRAS DE CAMBIO 3P G115-225 - LA9G3750

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - JUEGO DE BARRAS DE CAMBIO 3P G115-225

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3750

Ref.Sonepar

1018697

EAN

3606481916655

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son barras de cambio para el contactor TeSys Giga 115-225. Se utiliza para circuitos eléctricos de 3 polos. Estas extensiones de terminal pueden acoplarse a los terminales estándar. La corriente nominal es de hasta 225 A. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric