Schneider Electric - Juego de conectores, Modicon M221, para resorte de E/S M221M y TM3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Juego de conectores, Modicon M221, para resorte de E/S M221M y TM3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Toma

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMAT2MSETG

Ref.Sonepar

442886

EAN

3606480673498

Tipo de accesorio eléctrico:

Toma

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

juego de conectores para M221M y TM3 - Resorte IO Este conjunto de conectores se propone como una pieza de repuesto disponible para los controladores lógicos de libros Modicon M221 y los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Se utiliza para conectar las entradas/salidas de los controladores lógicos del libro Modicon M221 y los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Se compone de 8 conectores desmontables con terminales de resorte que se utilizan para equipar un controlador lógico Modicon M221 Book y la E/S digital de los módulos de expansión de E/S Modicon TM3. Este producto está certificado por CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC y CULus. Cumple los estándares EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 y EN/IEC 60664-1. Logra un rendimiento de referencia mientras aumenta la rentabilidad con Modicon M221 a través de una programación de máquina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert Basic.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric