Schneider Electric - Juego escuadras elevación (4u) - NSYSFELB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 100 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 60 mm
Resistencia de carga - 500 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFELB
Ref.Sonepar
92523
EAN
3606485131559
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
100 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
60 mm
Resistencia de carga:
500 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Juego de 4 soportes de elevación para Spacial SF/SFHD/SFM, Prisma PH. Al. es 60 x An. es 100 x Prof. 49 mm. Montaje en la parte superior del armario. Soporte directo en el eje de los montantes. Carga permanente admisible 500 kg. Fijación mediante tornillos tipo M12. Acabado de superficie de acero y recubierto de zinc.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


