Schneider Electric - Juego escuadras fijación placa montaje SF (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de escuadras
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFPB
Ref.Sonepar
109091
EAN
3606480078163
Modelo:
Juego de escuadras
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
44 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
99 mm
Capacidad de carga máxima:
600 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


