Schneider Electric - Juego escuadras fijación suelo zócalo (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSGF
Ref.Sonepar
862809
EAN
3606485131870
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
78 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
30 mm
Escuadras para la fijación del zócalo al suelo, puntos de fijación M12. Gama de producto: Accesorios complementarios - gama: Spacial - tipo de accesorio/componente: escuadra de fijación del zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: zócalos SF, SM, SD, S3D y CRN - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


