Schneider Electric - Juego escuadras múltiple 19" (4u) - NSYMBR19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMBR19
Ref.Sonepar
358053
EAN
3606480065378
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
23 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
55.75 mm
Juego de 4 escuadras múltiples de 19" Spacial SF/SM. gama de producto: Spacial SF, Spacial SM - tipo de accesorio/componente: escuadra de 19" - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso - Compatibilidad del producto: armarios SF y SM, versión SF-E - composición de equipos: elementos de fijación, 4 abrazaderas - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


