Schneider Electric - JUEGO ESCUADRAS SOPORTE BASTIDOR FIJO 19" 1000MM (4U) - NSYRCKS10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura - 50 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 1000 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCKS10
Ref.Sonepar
1205251
EAN
3606480375354
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
1000 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Spacial SF support brackets for 19 fixed rack - 400kg load - 1000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


